missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KARTELL Schraubverschluss
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 18
GL 25
GL 32
Packungsgröße:
250 Stück
300 Stück
Beschreibung
- Standardized screw caps for PP bottles DIN 168.
- Cap tag to avoid sample contamination in transit.
- Suitable for Kartell bottles: 0159500, 0159700
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | White |
| Material | Polypropylene |
| Menge | 1 pc. |
| Sterilität | Unsteril |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 18 |
| Halsausführung | 59 mm |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 168 |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |
| Produkttyp | Screw Cap |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur