missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ SC250EXP SpeedVac™ Kits
Thermo Scientific™ SC250EXP SpeedVac Kits mit hoher Kapazität enthalten alles, was Sie zum Konzentrieren von Lösungsmitteln mit hohen Siedepunkten benötigen.
Spezifikation
| Versandgewicht (angloamerikanisch) | £ 127 |
|---|---|
| Versandgewicht (metrisch) | 58kg |
| Länge (angloamerikanisch) | 25 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 18 in. |
| Höhe (metrisch) | 460mm |
Beschreibung
Thermo Scientific™ SC250EXP SpeedVac Kits mit hoher Kapazität enthalten alles, was Sie zum Konzentrieren von Lösungsmitteln mit hohen Siedepunkten benötigen.
Unsere SpeedVac Kits enthalten alles in einem einzigen Modell mit einer Modellnummer.
Die Vakuumkontrolle an unserem SC250EXP gewährleistet Flexibilität für die Verwendung vieler Probentypen.- Vier Infrarotlampen für das Trocknen von Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt wie DMSO und DMF
- Vakuumkontrolle wahlweise nach Geschwindigkeit oder Endvakuum, daher kein Siedeverzug und kein Einfrieren der Proben - optimal für verschiedene Probentypen
- Alle mit Lösungsmitteldämpfen in Kontakt kommenden Oberflächen sind mit KALREZ™ und TEFLON™ beschichtet, daher maximale Chemikalienbeständigkeit und Haltbarkeit
- Zwei Ventile gewährleisten erhöhte Haltbarkeit und verbesserte Lösungsmittelabführung
- Im Lieferumfang enthalten sind ein großer Vakuumanschluss, extraweite Schläuche und ein neuartiger Glaskondensationskolben mit extraweitem Hals
- Kurze Trocknungszeiten und keine Kondensation durch beheizten Glasdeckel
- Digitale Anzeige der Parameter Zeit, Temperatur und Vakuum
- Standard-Sicherheitsdeckel aus Glas
- Essigsäure
- Aceton
- Ammoniumhydroxid
- Ameisensäure
- Salzsäure
- TFA
- Methylenchlorid und Wasser Wirkstoff-Metaboliten in Festphasenextraktion/Urin
- DCM und Hepatan
- Methylenchlorid und MEOH
- THF/Pyridin (95:5)
- DMSO und Methanol
- Chloroform
- DMSO
- DMF
- Ethylacetat
- Hexan
- Toluol
- Methanol und Chloroform
- SC250 Express-Konzentrator
- -140°C, Ultratieftemperatur-Kühlfalle
- Vakuumpumpe
- Rotormodell FPR4A und vier UPC1 Träger mit einer Aufnahmefläche für Mikrotiterplatten
- Kondensationskolben aus Glas
- Schlauchkit
- Schmieröl für Vakuumpumpen
- CryoCool Kälteübertragungsflüssigkeit (1 l)
- SC250 Express-Konzentrator
- -5°C-Kühlfalle
- Rotormodell FPR4A und vier UPC1 Träger mit einer Aufnahmefläche für Mikrotiterplatten
- Kondensationskolben aus Glas
- Schlauchkit
- Schmieröl für Vakuumpumpen
- CryoCool Kälteübertragungsflüssigkeit (1 l)
- Festphasenextraktionen
- Trocknen von Lipidextrakten
- Fraktionierungen für die Flash-Chromatographie
- Spaltungslösungen für die Festphasensynthese wie z. B. Proteinhydrolysate und Feststoffe für die Verdampfungssynthese
- Komplettmanagement verdampfender Lösungsmittel für Auflösungsprozesse
Spezifikation
| £ 127 | |
| 25 in. | |
| 460mm | |
| 450mm | |
| 25 x 18 x 18 in. (620 x 450 x 460 mm) |
| 58kg | |
| 18 in. | |
| 620mm | |
| 18 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts