missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Berkshire International SatPax™ 670 Vorbefeuchteter 55 % Cellulose / 45 % Polyester Non-Woven Reinraumwischer

Artikelnummer. 18888956 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
11 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch)
18888956 11 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18888956 Lieferant Berkshire International Lieferanten-Nr. SPX67091112BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.55 CHF
    152.13 CHF / 12 Stück
    Sparen 73.42 CHF
    32% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vorbefeuchtete, nicht gewebte Reinraumwischer aus einer hydroentangierten Cellulose- und Polyestermischung für das Abwischen im Reinraum.

  • Niedrige extraktierbare Werte sowie Faser- und Partikelanzahl
  • Glatt und langlebig mit guter Nassfestigkeit
  • Reduziert den Alkoholkonsum sowie die Kosten für Zubereitung und Handhabung
  • Reduziert die VOC-Emissionen
  • Erhöht die Reinigungseffizienz
  • Erhöht die Konsistenz des Reinigungsprotokolls
  • Nachverfolgbarkeit des Grundstücks

Spezifikation

Produkttyp Reinraumwischer
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 28 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester-Zellulose
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Lage 1-ply
Sterilität Unsteril
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Satpax 670 Cleanroom Presaturated Wipes, 25 per pack
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.