Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 388
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration. Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinters mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
Marke: Sartorius FT-3-101-400
Additional Details : Gewicht : 1.33500kg
Beschreibung
Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 388
- Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Schwarz | |
10 bis 15 μm | |
388 | |
0,21 mm |
Scheibe | |
10 Sekunden | |
100/Packung | |
400 mm |