missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Sartoclear Dynamics™: Labor V

Artikelnummer. 15965830 Alle ansehen Sartorius Produkte
150 ml, 12 x 150 ml-Filtereinheiten + 2 g Filterhilfe, 12 Stück
Click to view available options
Säulenbettvolumen:
1,000 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Menge:
12 x 1 l Filtereinheiten + 20 g Filterhilfe
12 x 1 l Filtereinheiten + 40 g Filterhilfe
12 x 150 ml-Filtereinheiten + 2 g Filterhilfe
12 x 500 ml-Filtereinheiten + 20 g Filterhilfe
24 x 1 l Filtereinheiten + 10 g Filterhilfe
24 x 150 ml-Filtereinheiten + 5 g Filterhilfe
24 x 250 ml-Filtereinheiten + 10 g Filterhilfe
24 x 500 ml-Filtereinheiten + 10 g Filterhilfe
24 x 500 ml-Filtereinheiten + 5 g Filterhilfe
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur gleichzeitigen Klärung und sterilen Filtration von 50 ml bis 1 l Säugetierzellkulturen in einem Schritt ohne Zentrifugation.

Sartoclear Dynamics™ Lab V-Kits sind für die gleichzeitige Klärung und sterile Filtration von 50 ml bis 1 l Säugetierzellkulturen-Bouillon konzipiert, um Proben für nachfolgende Verarbeitungsschritte wie Proteinreinigung und -konzentration vorzubereiten. Die praktischen Kits kombinieren Beutel mit Filterhilfsmitteln zur Klärung und Vakuumfiltration für die sterile Filtration.

Die Sartoclear Dynamics™ Lab V Kits kombinieren die Verwendung eines Filterhilfsmittels zur Klärung und eine Vakuumfiltrationseinheit mit einer 0.22 μm Polyethersulfon-Membran für die sterile Filtration von bis zu 1 l Säugetierzellkulturen. Die gebrauchsfertige Filterhilfe wird in staubfreien und gammabestrahlten Beuteln geliefert.

Die Sartolab™ RF-Flaschenaufsatzfilter mit Empfängerkolben, die durch Gammabestrahlung sterilisiert sind,

erhältlich in Volumina von 150 ml bis 1,000 ml.

  • Klärung von Säugetierzellkulturen mit hoher Dichte innerhalb von Minuten
  • Gebrauchsfertige Lösung
  • Schnell und bequem
  • Kein Zentrifugieren erforderlich

Zehn Kits sind erhältlich, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen, basierend auf Filtrationsvolumen und Zelldichte der Säugetier- Zellkulturen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Filtertyp Kieselgur/Schwermetallfreies Polystyrol/Schwermetallfreies Polyethylen
Produkttyp Sartoclear Dynamics™ Lab V-Kits wurden für die Zellernte von Säugetierzellkulturen wie CHO, HEK, Hybridomas und vielen anderen mit hoher Zelldichte entwickelt.
Säulenbettvolumen 150 ml
Menge 12 x 150 ml-Filtereinheiten + 2 g Filterhilfe
Flussrate 0.22 μm Polyethersulfon/hohe Durchflussrate
Enthält Jede Sartoclear Dynamic&trade: Lab V Kit besteht aus Beuteln mit Filterhilfsmitteln und Vakuumfiltereinheiten (Sartolab™ RF), die Ihren Anforderungen entsprechen. Finden Sie das richtige Kit in nur zwei einfachen Schritten: 1. Bestimmen Sie den Volumenbereich Ihrer zu filternden Probe. 2. Verweisen Sie dann in diesem Bereich auf die Zelldichte Ihrer Zellkultur
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellernte/-kultur
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Sartorius Sartoclear Dynamics™: Labor V >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt