Learn More
Sartorius Sartoclear Dynamics™: Labor V
Zur gleichzeitigen Klärung und sterilen Filtration von 50 ml bis 1 l Säugetierzellkulturen in einem Schritt ohne Zentrifugation.
175.00 CHF - 805.00 CHF
Spezifikation
Filtertyp | Kieselgur/Schwermetallfreies Polystyrol/Schwermetallfreies Polyethylen |
---|---|
Produkttyp | Sartoclear Dynamics™ Lab V-Kits wurden für die Zellernte von Säugetierzellkulturen wie CHO, HEK, Hybridomas und vielen anderen mit hoher Zelldichte entwickelt. |
Flussrate | 0.22 μm Polyethersulfon/hohe Durchflussrate |
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperatur |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellernte/-kultur |
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15955840
|
Sartorius
SDLV-1000-40C--E |
1,000 ml | 12 x 1 l Filtereinheiten + 40 g Filterhilfe |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15945840
|
Sartorius
SDLV-1000-20C--E |
1,000 ml | 12 x 1 l Filtereinheiten + 20 g Filterhilfe |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15935840
|
Sartorius
SDLV-1000-10C--2 |
1,000 ml | 24 x 1 l Filtereinheiten + 10 g Filterhilfe |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15925840
|
Sartorius
SDLV-0500-20C--E |
500 ml | 12 x 500 ml-Filtereinheiten + 20 g Filterhilfe |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15915840
|
Sartorius
SDLV-0500-10C--2 |
500 ml | 24 x 500 ml-Filtereinheiten + 10 g Filterhilfe |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15905840
|
Sartorius
SDLV-0500-05C--2 |
500 ml | 24 x 500 ml-Filtereinheiten + 5 g Filterhilfe |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15995830
|
Sartorius
SDLV-0250-10C--2 |
250 ml | 24 x 250 ml-Filtereinheiten + 10 g Filterhilfe |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15975830
|
Sartorius
SDLV-0150-05C--2 |
150 ml | 24 x 150 ml-Filtereinheiten + 5 g Filterhilfe |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15965830
|
Sartorius
SDLV-0150-02C--E |
150 ml | 12 x 150 ml-Filtereinheiten + 2 g Filterhilfe |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Sartoclear Dynamics™ Lab V-Kits sind für die gleichzeitige Klärung und sterile Filtration von 50 ml bis 1 l Säugetierzellkulturen-Bouillon konzipiert, um Proben für nachfolgende Verarbeitungsschritte wie Proteinreinigung und -konzentration vorzubereiten. Die praktischen Kits kombinieren Beutel mit Filterhilfsmitteln zur Klärung und Vakuumfiltration für die sterile Filtration.
Die Sartoclear Dynamics™ Lab V Kits kombinieren die Verwendung eines Filterhilfsmittels zur Klärung und eine Vakuumfiltrationseinheit mit einer 0.22 μm Polyethersulfon-Membran für die sterile Filtration von bis zu 1 l Säugetierzellkulturen. Die gebrauchsfertige Filterhilfe wird in staubfreien und gammabestrahlten Beuteln geliefert.
Die Sartolab™ RF-Flaschenaufsatzfilter mit Empfängerkolben, die durch Gammabestrahlung sterilisiert sind,
erhältlich in Volumina von 150 ml bis 1,000 ml.
- Klärung von Säugetierzellkulturen mit hoher Dichte innerhalb von Minuten
- Gebrauchsfertige Lösung
- Schnell und bequem
- Kein Zentrifugieren erforderlich
Zehn Kits sind erhältlich, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen, basierend auf
Filtrationsvolumen und Zelldichte der Säugetier-
Zellkulturen.
Spezifikation
Kieselgur/Schwermetallfreies Polystyrol/Schwermetallfreies Polyethylen | |
0.22 μm Polyethersulfon/hohe Durchflussrate | |
Säugetierzellernte/-kultur |
Sartoclear Dynamics™ Lab V-Kits wurden für die Zellernte von Säugetierzellkulturen wie CHO, HEK, Hybridomas und vielen anderen mit hoher Zelldichte entwickelt. | |
Umgebungstemperatur |