missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sarkosin-Tert-Butyl-Ester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sarcosintert-Butylester-Hydrochlorid wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (0.3 g in 2 ml MeOH).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Sarcosintert-Butylester-Hydrochlorid wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (0.3 g in 2 ml MeOH).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 137°C to 141°C |
Farbe | Weiß |
Strukturformel | CH3NHCH2CO2C(CH3)3·HCl |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol (0.3 gram in 2 mL MeOH). |
Formelmasse | 181.66 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'