missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec Sapphire Supreme Gloves
Click to view available options
Größe:
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2X-Large
Packungsgröße:
10 Paare
Descrizione
- Cut resistant: Level F (EN 388:2016)
- 18 gauge seamless liner offers flexibility, comfort and high fingertip sensitivity
- HPPE on the inside provides comfort and protection
- Specific metal fiber and Nylon on the outside, fully encapsulated enable extreme cut protection against burrs and sharp edges
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | CE CAT II, ANSI Cut |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN388, EN 420 |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Nitrile MicroFoam |
| Farbe | Gray, Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Material | HPPE, Steel Fiber, Nylon, Nitril |
| Produkttyp | Knitted Dipped Glove |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto