missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf™ Sanitex Glas- und Metallspritze
Beschreibung
- Aus Metall und Glas
- Braune Graduierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Glass, Glass (Barrel), Glass (Hub), Metal (Plunger), Metal (Tip) |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Graduierungen | 1.0 ml |
| Max. Temperatur (metrisch) | 134 °C |
| Menge | 1 |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Graduated | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur