missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Gezahnte Sanitärkupplung, Polysulfon
Click to view available options
Schlauchgröße:
Passend für Schlauch mit 2 in. Innendurchmesser
Passend für Schlauch mit 8 in. Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Reduziert den Totraum und verbessert den Durchfluss.
- Der konische Trichter sorgt für einen gleichmäßigen Flüssigkeitsfluss.
- Glatte Innenfläche verhindert das Eindringen von Partikeln.
- Die nahtlose Konstruktion verhindert Kontaminationen, indem Leckagen und Bereiche mit potenziellem Bakterienwachstum vermieden werden.
- Das Material erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI und ist FDA-konform für den Lebensmittelkontakt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI und ist gemäß FDA konform für den Kontakt mit Lebensmitteln |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Polysulfon |
| Zur Verwendung mit | Schlauch mit 3/8 Zoll Innendurchmesser, 1/2 Zoll Miniklammer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | FDA-konform bezüglich Kontakt mit Lebensmitteln |
| Schlauchgröße | Passend für Schlauch mit 8 in. Innendurchmesser |
| Sterilisationsmethode | Gamma |
| Breite (angloamerikanisch) | 31/32 Zoll |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 11/16 Zoll |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur