missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamps, GL Nylon
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Enthält:
1-1/2 in. Sanitärklemmengröße
2 in. Sanitärklemmengröße
3/4 in. Sanitärklemmengröße
3 in. Sanitärklemmengröße
4 in. Sanitärklemmengröße
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Meet US and EU standards for use in pharmaceutical process applications. ASME-BPE, FDA, and USP Class VI compliant. Lightweight and reusable. Rust and corrosion resistant. Compatible with Tri-Clamp™ fittings. Sterilize by autoclave or gamma irradiation. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;RoHS;USP |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40°F |
| Verpackungsmenge | 100/Pk. |
| Sterilisationsmethode | Autoclave, gamma irradiation |
| Enthält | 4 in. Sanitärklemmengröße |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur