missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamps, 304 Stainless Steel
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Enthält:
Größe 2 in.
Größe: 1 bis 1 1/2 in.
Größe: 1/2 bis 3/4 in.
Größe: 2-1/2 in.
Größe: 3 in.
Größe: 4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 304 stainless steel (SS) offers good chemical resistance
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 3 A;FDA |
| Auslassanschluss | Sanitary Clamp |
| Enthält | Größe: 2-1/2 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur