missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ STHT™-80 Tubing with 9.5 mm ID

Artikelnummer. p-200132110
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
Menge:
1 Rolle
10 Rollen
20 Rollen
Packungsgröße:
150 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30428833

Marke: Saint-Gobain Performance Plastics STHT803753

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Excels in high burst pressure and vacuum applications. With superior pressure resistance, it eliminates costly braid reinforcements. It reduces pulsation for accurate filling and dosing and its transparency ensures easy visual monitoring.

  • Sani-Tech™ STHT™-80 is a premium platinum-cured silicone tubing designed for high burst pressure and vacuum applications.
  • Offers superior pressure resistance, eliminating the need for costly braid reinforcements.
  • Ideal for fill finish operations, reducing pulsations downstream of pumping for precise filling and dosing accuracy.
  • Exhibits two to three times less pulsation compared to competing high-durometer tubings, helping prevent unintended dripping at the filling needle.
  • Achieves best-in-class performance with the highest burst pressure ratings among comparable products.
  • Maintains vacuum compatibility, making it suitable for a wide range of critical fluid transfer applications.
  • Offers high transparency for easy visual monitoring of fluid activity within the tubing, supporting applications that require visual cues and observation.
  • Supports consistent, accurate fluid transfer, enhancing the reliability of critical processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoklavierbar Autoclavable
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.375 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Silicone
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.563 in.
Außendurchmesser (metrisch) 14,3 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.62 m
Farbe Translucent
Härte 80 (Shore A)
Produkttyp Pressure and Vacuum Tubing
Menge 20 Rollen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt