missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Peristaltikpumpenschläuche für iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme

Artikelnummer. 17772179 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Peristaltikpumpenschlauch
Innendurchmesser (metrisch):
0.635 mm
Material:
Viton
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Innendurchmesser (metrisch) Material Packungsgröße
17772179 Peristaltikpumpenschlauch 0.635 mm Viton 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17772179 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 842312051531
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wir bieten eine Vielzahl von Thermo Scientific™ Peristaltikpumpenschläuchen für Ihre Probenmatrices und ICP-OES-Anwendungen, die auf Haltbarkeit und Zweckmäßigkeit ausgelegt sind.

Erfüllen Sie die Anforderungen Ihrer spezifischen Probenmatrices und Anwendungen mit unserem umfassenden Sortiment an Thermo Scientific™ Peristaltikpumpenschläuchen für Thermo Scientific™ iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme. Unsere Schläuche für Peristaltikpumpen sind auf Langlebigkeit ausgelegt und erfüllen die Anforderungen jeder ICP-OES-Analyse. Pumpenschläuche können nach Größe ausgewählt werden und sind unabhängig von der Größe der Peristaltikpumpe mit allen ICP-OES-Systemen der iCAP™ Serie kompatibel.

Wählen Sie qualitativ hochwertige Verbrauchsmaterialien für eine verbesserte Leistung

Wählen Sie aus den folgenden Peristaltikpumpen-Schlauchprodukten für iCAP Serie ICP-OES-Systeme mit großen Peristaltikpumpen (Brückenabstand von 152 mm):

  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 0,635 mm – orange/weiß – PVC
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – PVC
  • Probenpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 0,635 mm – orange/weiß – Lösungsmittel Flex
  • Ablaufpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Lösungsmittel Flex
  • Probenpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 0,635 mm – orange/weiß – Viton
  • Ablaufpumpenschläuche für organische Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Viton

Wählen Sie aus den folgenden Peristaltikpumpen-Schlauchprodukten für iCAP Serie ICP-OES-Systeme mit einer Mini-Peristaltikpumpe (Brückenabstand von 95 mm):

  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – PVC
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,524 mm – gelb/blau – PVC
  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Lösungsmittel Flex
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,524 mm – gelb/blau – Lösungsmittel Flex
  • Probenpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,016 mm – weiß/weiß – Viton
  • Ablaufpumpenschläuche für wässrige Lösungen – Innendurchmesser 1,524 mm – gelb/blau – Viton
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) iCAP PRO/7000 Serien ICP-OES-Systeme
Typ Peristaltikpumpenschlauch
Innendurchmesser (metrisch) 0.635 mm
Material Viton
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.