missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Safety-Walk™ Rutschfeste, feinelastische Bänder und Profilen der Serie 200
Beschreibung
- Für Nass- und Barfuß-Bereiche.
- Mineralfreie, feintexturierte, rutschfeste Vinyloberfläche
- Leistungsfähiger, wasserfester Klebstoff, ideal für Nassbedingungen
- Anwendungen: Duschen, Wannen, Surfbretter, um Whirlpools und Pools
- Kundenspezifische Formen und Größen sind erhältlich
- Die feintexturierte, rutschfeste Oberfläche mit druckempfindlicher Klebefolie sorgt für mehr Sicherheit
- Kundenspezifische Formen und Größen sind erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nass- und Barfuß-Bereiche |
| Länge (metrisch) | 18,288 m |
| Breite (metrisch) | 1219,2 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?