Learn More
asecos™ Q-Classic-90 Sicherheitslagerschrank
Für die unbegrenzte Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe in Arbeitsbereichen.
Marke: asecos™ 3007204130078
Beschreibung
- Robuste sichere Lagerung für industrielle Bereiche
- Hochschrank mit Flügeltüren
- Mit Zylinderschloss und Schließzustandsanzeige
- Integrierte Einstellhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Pulverbeschichtetes Stahlblech RAL 7035
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
- Getestet gemäß FM 6050
Serviceleistungen
10 years
Spezifikation
| EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform | |
| 615 mm | |
| 522 x 450 x 1647 mm | |
| 1953 mm | |
| Pulverbeschichtet | |
| Grau, Blau | |
| Sicherheitsschrank |
| 3 x Ablage, 1 x untere Auffangwanne | |
| Gehäuse: Anthrazitgrau RAL 7016, Tür: Lichtgrau RAL 7035; Stahlblech RAL 7035 | |
| Mit Flügeln | |
| Q90.195.060 | |
| 599 mm | |
| Stahl |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.