missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Safety Gloves U-Fit 60167
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- High-quality disposable safety gloves
- Made of NBR
- High level of safety and functionality
- Reliable protection
- Comfortable
- Precise working in various application
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Healthcare, Laboratory, Industrial |
| Farbe | Blue |
| Finger Thickness (English) | 4 mil. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | NBR |
| Palm Thickness (English) | 4 mil. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Produkttyp | Chemical Protection Gloves |
| Größe | Groß |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur