missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
HexArmor™ Markenprodukte stehen für außergewöhnlichen Schutz.
- Das Exklusive SuperFabric™ Das Markenmaterial bietet Schutz vor Nadelstichen und einen extrem hohen Schnittschutz.
- Für außergewöhnlichen Aufprallschutz sorgt die patentierte IR-X™ Auswirkungen Exoskeleton™ ist eine attraktive Lösung.
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Blau, Hellblau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | SuperFabric™ |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Größe | 7 |
| Geschlecht | Unisex |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?