missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Roetzmeier™ Sparanfeuchter, 1 Liter, mit Tränkteller und Pumpe

Artikelnummer. 12642675
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
12642675 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12642675 Lieferant Roetzmeier™ Lieferanten-Nr. SP1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Safety can moistener designed for safe and comfortable cleaning with solvents.

  • Maximum safety for you and your solvents
  • Allows to safely and comfortable moisturize cleaning textiles
  • Minimizes consumption
  • Made of stainless steel 316 and 304
  • Explosion-proof
  • Conductive – can be bonded using any part of the can

Spezifikation

Verschluss inklusive Yes
Verschlusstyp Pump
Kapazität (metrisch) 1 L
Zur Verwendung mit (Geräte) D125, K125, TR1
Material Edelstahl
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Form Rund
Dicke (angloamerikanisch) 0,024 in.
Dicke (metrisch) 0.6 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10.6 in.
Höhe (metrisch) 270 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 4 Zoll
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung 1.1 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 4,4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 101 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 28 mm
Außendurchmesser (metrisch) 111 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 1.9 lb.
Gewicht (metrisch) 0.857 Kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.