missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Sabouraud NKS NPS und e.motion MF, gezahnt
Enthält dehydrierte Medienpads in Petrischalen, vorsterilisiert und geeignete Membranfilter für eine kostengünstige, zeitsparende mikrobiologische Qualitätskontrolle.
251.00 CHF - 254.86 CHF
Spezifikation
Medientyp | Sabouraud NKS |
---|---|
Sterilität | Steril |
Klasse des Zielorganismus | Hefen und Schimmelpilze, Molds |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972490
|
Sartorius Stedim Biotech™
14069--47----RDN |
Scheibe 47 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15982490
|
Sartorius Stedim Biotech™
14069--50----RDN |
50 mm-Scheibe |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Nährstoffpads mit vermaschten Membranfiltern
- Für den Nachweis Hefen und Schimmelpilzen
- Problemlose Lagerung für bis zu 24 Monate
- Übereinstimmung mit internationalen Normen und Referenzen.
- Validierungsanleitung verfügbar
- Äußerst vielseitig – mehrere Anwendungen
- Wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
- Einfache Handhabung
- Dispenser-fertige Membranfilter für den Einsatz mit Microsart&trade: E.motion-Dispenser
Spezifikation
Sabouraud NKS | |
Steril | |
Hefen und Schimmelpilze, Molds | |
100/Packung |