Learn More
Eppendorf™ S44iR Schüttlerpaket für Screening (EU)
Beschreibung
M-Paket mit 1:1-Erkennung: Screening-Lösung für die Mikrobiologie, für Hochdurchsatz-Screening. Das Paket besteht aus: Innova™ S44i (gekühlt, 25 mm/1 im Orbit), 1 Universalplattform, 1 Mikrotiterplatten-Halter, je 3 Klemmen für 125 ml/250 ml/500 ml/1 l Erlenmeyerkolben, 230 V/50 Hz (EU)
- Für höhere Plasmid- oder Proteinausbeute: Bis zu doppelt so viele Kolben wie andere Schüttler (z. B.™ 15 x/12 x 2,5 l UltraYield- oder 39/36 x 1 l Erlenmeyerkolben auf spezieller/universeller Plattform); 2 x/3 x stapelbar
- Bereit für schnelle Expressionsprotokolle: Bis zu 400 U/min (Orbit 25 mm/1 in.) in allen Geräten eines dreifachen Stapels
- Echte Kontrolle mit Touch-Oberfläche: Alle Sollwerte und Stromwerte sind auf einen Blick sichtbar. Beschränken Sie den Zugriff auf Änderungen mit der Benutzerverwaltung
- Optimierte Wachstumsbedingungen: Drehzahlgenauigkeit +/- 0,5 U/min, Temperaturgenauigkeit +/- 0,1°C (bei 37°C), Temperaturgleichförmigkeit +/- 0,25°C (bei 37°C)
- Hergestellt für den 24/7-Betrieb mit hohen Lasten: Patentierter Eppendorf X-Drive mit fünf Wellen (vier Zusatzwellen zur Gewichtsabstützung) für vibrationsfreies Schütteln über Jahre; kontinuierliche Unwuchterüberwachung und halbautomatische Unwuchterstellung
- Einfache Handhabung von Türen und Plattformen: Platzsparende Tür gleitet nach oben und aus dem Weg für einfachen Zugriff auf alle Proben; ausziehbarer Plattformmechanismus für einhändige Bedienung
- Programmierbarkeit: Mehrstufige oder zyklische Programmierung von Temperatur- oder Geschwindigkeits-Rampen; programmierbare LED-Intensität; unbegrenzte Programmspeicherung
- Einfache Dokumentation und Nachverfolgung: Daten- und Ereignisprotokoll (Verfolgung von Alarmen, Kammertemperatur, U/min, Türöffnungen usw.), zugänglich über USB/Benutzeroberfläche oder VisioNize™ Lab Suite (berührungsfähiges Gerät)
- Optionen und Zubehör Orbit 25 oder 51 mm (1 oder 2 in.); Photosynthetische LED-Lichtbank; zwei Positionierungsbasen; abdunkelender Fensterschirm; Sticky-Pad-Plattform; Fernüberwachung, Dokumentation und mehr mit der VisioNize™ Lab Suite
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 2,5 oder 5,1 cm (1 oder 2 in.) |
| Drehzahlbereich | 2,5 cm Umlaufbahn: 20 bis 400 U/min, 5,1 cm Umlaufbahn: 20 bis 300 U/min |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 86,9 x 118,2 x 63 cm (46,5 x 34,2 x 24,8 in.) |
| Schnittstelle | USB, Ethernet |
| Zeitschaltbereich | 0,01 bis 99:59 Std., Dauerbetrieb |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
