missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tygon S3™ E-3603 Vacuum Tubing
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
1 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1-1/2 in.
1-1/8 in
1-3/8 in.
2 in.
5/8 in.
7/8 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
Bio-based formulation reduces environmental impact. Lot-to-lot consistency for reproducible results. Easily slips over fittings and grips securely. Contains no BPA or phthalates. Meets all USP Class VI and FDA food contact criteria. . Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP;FDA |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 5/8 in. |
| Material | Tygon S3 E-3603 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1-3/8 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur