missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ S-PHOENIX-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90 mit Flügel-/Falttüren
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke: asecos™ 3020700230208
Additional Details : Gewicht : 353.00000kg
Beschreibung
S90.196.090 FWAS einschließlich 3 Einlegeböden, perforierter Einlage und Auffangwanne aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech RAL 7035Spezifikation
1742 mm | |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
524 mm | |
896 mm | |
616 x 896 x 1968 mm | |
524 x 750 x 1742 mm | |
Standard | |
1968 mm | |
S90.196.060.FWAS | |
2 |
Sicherheitsschrank S-PHOENIX-90 Modell S90.196.090.FWAS in Goldgelb (RAL 1004), innen mit 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sicherheitsschrank | |
750 mm | |
Pulverbeschichtet glatt | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
375 kg | |
Sicherheitsgelb (Ral 1004) | |
616 mm | |
Flügel, Gefaltet | |
3 | |
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |