Learn More
S-Curve™ Handschuhspender mit zwei Fächern

Specially designed for sterile or packaged gloves, with two individual compartments that dispense gloves in a first-in first-out fashion.
auf Anfrage
Spezifikation
Produkttyp | Handschuhspender |
---|---|
Abmessungen (T x B x H) innen | 12 x 14 x 16 Zoll |
Aufnahmevermögen | Paarweise steril verpackte Handschuhe |
Mounting | Löcher in Schlüssellochform |
No. of Compartments | 2 |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16480905
![]() |
S-Curve™
19-999-451 |
PETG |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- 1/4 in.-Fach aus transparentem Acryl (T x B: 12 x 6,5 in.)
- Spender mit zwei Fächern für sterile/paarweise verpackte Handschuhe
- An der Wand montierbar oder freistehend
- Glatte, beflammte Kanten
Spezifikation
Handschuhspender | |
Paarweise steril verpackte Handschuhe | |
2 | |
Schwerlast-Wandhalterung |
12 x 14 x 16 Zoll | |
Löcher in Schlüssellochform | |
Beladung von oben | |
0,25 in. |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.