missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ S 25 EC - T - C Autoklavierbares Dispergierwerkzeug

Artikelnummer. 17563666 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
S 25 EC - T - C - 18 G
S 25 EC - T - C - 18 G ST
S 25 EC - T - C - 25 G
Volumenbereich (metrisch):
0,01 bis 1,5 l
0,05 bis 2 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Volumenbereich (metrisch) unitSize
17563666 S 25 EC - T - C - 18 G ST 0,01 bis 1,5 l 1 Stück
17573656 S 25 EC - T - C - 18 G 0,01 bis 1,5 l 1 Stück
17583656 S 25 EC - T - C - 25 G 0,05 bis 2 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17563666 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025007398
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This IKA autoclavable dispersing tool is suitable for general applications involving high speed and high shear mixing, crushing in liquid, emulsification, particle size reduction in solution and vigorous dissolving of miscible and immiscible solids and liquids in a liquid medium.

  • Dieses autoklavierbare Dispergierwerkzeug eignet sich für allgemeine Anwendungen, bei denen eine Mischung mit hoher Drehzahl und Scherung, Zerkleinern in Flüssigkeiten, Emulgieren, Reduzierung der Partikelgröße in Lösungen und starkes Auflösen von mischbaren und unmischbaren Feststoffen und Flüssigkeiten in einem flüssigen Medium erforderlich ist. Es wird insbesondere für Dispergieranwendungen in der Biochemie oder Pharmazie empfohlen, z. B. zum Emulgieren wärmeempfindlicher aktiver Zwischenprodukte/Pharmawirkstoffe.
  • Der integrierte Temperatursensor ermöglicht die Temperaturmessung während des Betriebs. Die Betriebsdauer wird über den zugehörigen Dispergierer T 25 Easy Clean Digital oder Control protokolliert. Eine Anzeige auf dem Display informiert den Benutzer darüber, dass eine Wartung erforderlich ist.
  • Wie der Name „Easy Clean“ schon andeutet, sind die Dispergierwerkzeuge besonders leicht zu reinigen: Durch einfaches Drehen und Absenken der Klammer können Welle und Rotor von der Welle ausgefahren werden, bis der gesamte Rotor aus dem Stator herausragt. Anschließend kann das Schaftrohr des Geräts vollständig von innen gespült werden
  • Hinweis: nur mit den Dispergierern T 25 Easy Clean Digital und Control kompatibel. Die Temperaturfühlfunktion der T-Werkzeuge kann nur aktiviert werden, wenn sie in Kombination mit der Steuerung des T 25 Easy Clean verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Dispergierwerkzeug
Geschwindigkeit 25.000 U/min
Volumenbereich (metrisch) 0,01 bis 1,5 l
Immersionslänge 45 bis 150 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) Welle 191 mm
Material AISI 316 L, Keramik
Modell S 25 EC - T - C - 18 G ST
Sterilisationsmethode Alle Methoden außer Heißluft
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 125 °C
Gewicht (metrisch) 0,634 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.