missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-2-Aminohexan, ChiPros 99+ %, ee 99+ %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(S)-(+)-2-Aminohexan ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich (17 g/l bei 20 °C)
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern.
(S)-(+)-2-Aminohexan ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich (17 g/l bei 20 °C)
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-2-Aminohexane |
| Schmelzpunkt | <-20°C |
| Dichte | 0.755 |
| Siedepunkt | 116°C |
| Flammpunkt | −3°C (26°F) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | ee ≥99 % |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2733 |
| Beilstein | 5237601 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur