missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-1-Octyn-3-ol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is a key intermediate for the synthesis of prostaglandins. It is used in the synthesis of (R)-3-aminooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wichtiges Zwischenprodukt für die Synthese von Prostaglandinen. Wird bei der Synthese von (R)-3-Aminoctansäure verwendet.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
Wichtiges Zwischenprodukt für die Synthese von Prostaglandinen. Wird bei der Synthese von (R)-3-Aminoctansäure verwendet.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-1-Octyn-3-ol |
Dichte | 0.866 |
Siedepunkt | 100°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 63°C (145°F) |
Brechungsindex | 1.442 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2037703 |
Optische Drehung | −9.9° (Neat) |
Formelmasse | 126.2 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'