missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-1,4-Diazabicyclo-[4.3.0]-nonan, 98 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane |
Flammpunkt | 89°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Menge | 1 g |
Spezifischer Drehzustand | + 5.88 (20.00°C c=1, CHCl3) |
Spezifische Drehung | + 5.88 |
Formelmasse | 126.2 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (S)-1,4-Diazabicyclo¢4.3.0!nonane
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'