missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ RV 8 V Rotationsverdampfer mit schweizer Stecker
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16218331 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Geschwindigkeit:
5 bis 300 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16218331

Marke: IKA™ 0010003484

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

RV 8 Rotationsverdampfer ist das manuelle Grundmodell der IKA™ Rotationsverdampfer.

  • 4 l-Heizbad
  • Integrierte Sicherheits-Anhebefunktion für Stromausfälle.
  • Das Paket umfasst eine Woulff-Flasche
  • Wasser-/Ölheizbad mit Tragegriffen
  • Verriegelungsknopf zur Festlegung der Heizbadtemperatur
  • Gut lesbares, schwarz-weißes Display mit Glasabdeckung
  • Verriegelungsmechanismus: Die rote Anzeige zeigt die entriegelte Position der Gasphase an
  • Manuelles Anheben zur präzisen Positionierung der Glasgeräte
  • Einstellbarer Eintauchwinkel
  • Einhändiges manuelles Hubverfahren, geeignet für Rechts- und Linkshänder
  • Drehzahlbereich: 5 bis 300 min
  • Niedrige Gerätespannung (24 V) sorgt für Anwendersicherheit
  • Kolben-Klemmmechanismus mit integrierter Abdrückfunktion zum einfachen Austausch von Verdampferkolben
  • Hocheffizienter Kondensator mit 1500 cm2 Kühlfläche – geringer Platzbedarf
  • Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gewicht (metrisch) 22.366 kg
Spannung 100/240 V
Geschwindigkeit 5 bis 300 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur bis 180 °C
Kühlfläche 1500 cm2
Wirkleistung 1400 w
Abmessungen (L x B x H) 440 x 530 x 330 mm
IP-Schutzart IP 20
Temperaturgenauigkeit ±1K
Frequenz 50/60 Hz
Zeitschaltuhr Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt