missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Für eine Vielzahl von Anwendungen:
- Chemikalien
- Pharmazeutik
- Biotechnologie
- Forschung und Entwicklung
- Fertigung
- Qualitätssicherung
- Dank der speziell entwickelten Glasführungen nutzt der vertikal beschichtete Kondensator die 1500 cm² Kühlfläche äußerst effizient.
- Digitale Anzeigen für Drehzahl und Heizbadtemperatur ermöglichen eine optimale Steuerung aller Destillationsvorgänge.
- Integrierte Sicherheits-Anhebefunktion für Stromausfälle.
- Wasser-/Ölheizbad mit Tragegriffen
- Verriegelungsknopf zur Festlegung der Heizbadtemperatur
- Gut lesbares, schwarz-weißes Display mit Glasabdeckung
- Verriegelungsmechanismus: Die rote Anzeige zeigt die entriegelte Position der Gasphase an
- Manuelles Anheben zur präzisen Positionierung der Glasgeräte
- Einstellbarer Eintauchwinkel
- Einhändiges manuelles Hubverfahren, geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Niedrige Gerätespannung (24 V) sorgt für Anwendersicherheit
- Kolben-Klemmmechanismus mit integrierter Abdrückfunktion zum einfachen Austausch von Verdampferkolben
- Geringer Platzbedarf
- Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
Spezifikation
Spezifikation
| Gewicht (metrisch) | 15.5 kg |
| Spannung | 100/240 V, Gleichspannung: 24 V |
| Kapazität (metrisch) | 3 L |
| Geschwindigkeit | 5 bis 300 min-1 |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur bis 180 °C |
| Kühlfläche | 1500 cm2 |
| Enthält | CH-Stecker |
| Motortyp | DC |
| Abmessungen (L x B x H) | 510 x 490 x 345 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?