missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ RV 3 FLEX Rotationsverdampfer mit schweizer Stecker
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Geschwindigkeit:
20 bis 300 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 4 l Heizbad für bis zu 100 °C
- Wasserheizbad mit digitaler Temperaturanzeige und Tragegriffen
- Mechanischer Hub-Endpunkt-Sicherheitsanschlag
- Verriegelungsmechanismus: Die rote Anzeige zeigt die entriegelte Position der Gasphase an
- Manuelles Anheben zur präzisen Positionierung der Glasgeräte
- Einstellbarer Eintauchwinkel
- Einhändiges manuelles Hubverfahren, geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung mit Wählsteuerung und Geschwindigkeitsanzeige
- Drehzahlbereich: 5 bis 300 min
- Niedrige Gerätespannung (24 V) sorgt für Anwendersicherheit
- Kolben-Klemmmechanismus mit integrierter Abdrückfunktion zum einfachen Austausch von Verdampferkolben
- Hocheffizienter Kondensator mit 1500 cm2 Kühlfläche
- Geringer Platzbedarf
- Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
Spezifikation
Spezifikation
| Gewicht (metrisch) | 32.36 kg |
| Spannung | 100/240 V |
| Geschwindigkeit | 20 bis 300 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur bis 99 °C |
| Wirkleistung | 1400 w |
| Abmessungen (L x B x H) | 440 x 530 x 330 mm |
| Temperaturgenauigkeit | ±1K |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Zeitschaltuhr | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur