missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ RV 10 digital pro V Double, Complete Package
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17883464 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17883464

Marke: IKA™ 0010011976

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The RV 10 digital pro V double complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup with two rotary evaporators.

  • The RV 10 digital pro V double complete package includes two RV 10 digital V rotary evaporators, HB digital heating bath, vertical glass condenser set, VACSTAR digital vacuum pump, two VC 10 pro vacuum controllers, and RC 2 GREEN basic recirculating chiller.
  • RV 10 digital is a reliable lab companion with an optimized bath volume, efficient condenser unit, and safety features like motorized lift-out function and RS 232 interface for remote control.
  • VACSTAR digital vacuum pump is space-saving and can supply both rotary evaporators, controlled with the help of the two included vacuum controllers.
  • RC 2 GREEN basic recirculating chiller is energy-efficient and suitable for cooling tasks down to -30°C, with demand and speed-controlled compressor operated with natural refrigerant R290.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Tiefe (metrisch) 440 mm
Beschreibung Automatically controlled vacuum/cooling system based on motorized lift with safety-stop function
Höhe (metrisch) 430 mm
Gewicht (metrisch) 121.8 kg
Spannung 220/240 V
Breite (metrisch) 500 mm
Geschwindigkeit 5 bis 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Ambient to 180°C
Kühlfläche 1600 cm²
Enthält RV 10 digital V (2/Cs.), VC 10 pro (2/Cs.), VACSTAR digital, VSE 1, VC 10.400 Stand (2/Cs.), VC 10.300 Check vpcsalve (2/Cs.), RC 2 GREEN basic, RV 10.5005 Set of hoses (2/Cs.), Y hose connector 8 mm (2/Cs.)
Wirkleistung 3778 W
Kondensatortyp Vertical Condenser
IP-Schutzart IP 20
Heizleistung (metrisch) 2600 W
Gewährleistung 2+3 Years Warranty
Typ Distilling Rotary Evaporator
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp CH
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt