Learn More
IKA™ RV 10 Digital FLEX S003
Alle ansehen IKA Produkte

Beschreibung
Der RV 10 digital stellt die kontinuierliche Weiterentwicklung der IKA RV 10 Linie von Rotationsverdampfern dar. Das Gerät verfügt über ein neues Universal-Heizbad, vertikale Glasgeräte, modernste Sicherheitsmerkmale und digitale Konnektivität. Der RV 10 digital ist ein robuster und zuverlässiger Laborbegleiter. Das optimierte Badvolumen ermöglicht schnelle Aufheizzeiten. Die Kühlereinheit verfügt über speziell entwickelte Glasröhrchen, die die 1500 cm² Oberfläche äußerst effizient nutzen. Das erklärt, warum der RV 10 basic zuverlässige und reproduzierbare Prozessergebnisse liefert, die in der Regel teureren Systemen vorbehalten sind. Zusätzliche Funktionen wie ein weicher Start, Links-Rechts-Intervallbetrieb oder eine Timer-Funktion unterstützen den Anwender bei der täglichen Laborarbeit. Ein weiterer wichtiger Aspekt des RV 10 digital sind die ausgeklügelten Sicherheitsmerkmale. Der motorisierte Lift verfügt über eine automatische Aushubfunktion bei Stromausfall, um eine Überhitzung des Lösungsmittels zu verhindern. Sicherheitstemperaturkreise können einzeln eingestellt werden. Trockenlaufschutz, einstellbarer unterer Endanschlag und Sperrfunktion der Badeinstellung vervollständigen die Sicherheitsmerkmale. Darüber hinaus bietet IKA eine Auswahl an beschichteten Glasgeräten für erhöhte Sicherheitsanforderungen. Die RS-232-Schnittstelle ermöglicht die Fernsteuerung über IKA “labworldsoft”. Das Heizbad wird vom Hauptgerät über die IR-Schnittstelle gesteuert.
- Neu: 4 l-Heizbad
- Universelles Wasser-/Ölheizbad
- Motorisierter Lift mit “Sicherheitsstopp”-Funktion
- RS-232- und IR-Schnittstellen
- Optimiertes Heizbadvolumen für schnelles Aufheizen
- Hocheffiziente 1500 cm² Kühlereinheit
- Robuste Bauweise
- Ergonomisch platzierte Griffe am Heizbad
- Weicher Start
- Links-Rechts-Intervallbetrieb
- Timer-Funktion
- Trockenlaufschutz
- Sicherheitstemperaturkreise
- Unterer Endanschlag
- Auswahl an beschichteten Glasgeräten
- Abdrückmechanismus zum Lösen von festsitzenden Glasgeräten
- Einfache und sichere Anwendung durch ergonomisches Design der Anwenderoberfläche
Packungsinhalt: Mit Heizbad HB digital, inkl. Woulff-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | RV 10 auto FLEX Rotary evaporator with Swiss plug S003 |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 18.6 |
| Spannung | 220/240, 115, 100/240, 100/120, 100/115 V |
| Kapazität (metrisch) | 4 l-Heizbad |
| Geschwindigkeit | 5 bis 280 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur bis 180 °C |
| Display | TFT |
| Enthält | USB interface / RS 232 interface |
| Wirkleistung | 1400 w |
| Kondensatortyp | Vertikal (Option) |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.