Learn More
IKA™ RV 10 auto pro V S003
Alle ansehen IKA Produkte

Beschreibung
Das komplett überarbeitete RV 10 auto ist das Flaggschiff der IKA Rotationsverdampfer-Produktlinie. Zu den beeindruckenden Merkmalen gehören ein innovatives Bedienkonzept mit hellem, kontrastreichem TFT-Bedienfeld mit Farbgrafik, ein integrierter Vakuumregler, Kühlwasserüberwachung und ausgereifte Sicherheitsstandards. Das RV 10 auto bietet alle Eigenschaften, die für einen effizienten, sicheren und kostengünstigen Betrieb erforderlich sind. Dazu gehört die automatische Steuerung von Vakuum und Kühlwasservolumen. Das intuitive Bedienkonzept führt die Anwender bei jeder Anwendung schnell zu den gewünschten Ergebnissen. Dank der speziell entwickelten Glasführungen nutzt der Kühler die 1500 cm² Kühlfläche äußerst effizient. Dank der erweiterten Fähigkeit zur Rampenprogrammierung ermöglicht der RV 10 auto die Durchführung individueller Verfahren. Weitere innovative Funktionen wie weicher Start, Intervallmodus, Rechts-Links-Betrieb im Intervallmodus oder die Timer-Funktion für Zeitraffertests erleichtern die tägliche Arbeit im Labor erheblich. Für Sicherheit sorgt der motorisierte Lift mit Sicherheitsstoppfunktion , der im Falle eines Stromausfalls den Verdampferkolben automatisch aus dem Heizbad heraushebt. Individuell einstellbare Sicherheitstemperaturkreise, Schutz vor Trockensieden, einstellbare Endpunkterkennung zur Verhinderung von Glasbruch und eine Sperrfunktion bieten zusätzliche Sicherheit für den Anwender. Auffangkolben und Kühler sind auch in beschichteten Ausführungen erhältlich. Der USB-Anschluss oder die RS-232-Schnittstelle ermöglichen die Fernsteuerung mit dem IKA “labworldsoft” Softwarepaket und einer Aktualisierungsoption mit dem Firmware-Update-Werkzeug. Im Lieferumfang sind Vakuumschläuche und Schlauchanschlüsse für Ihre hauseigene Kühlwasserversorgung enthalten. Das im Paket enthaltene neue digitale IKA Vacstar wird über das mitgelieferte Datenkabel direkt von der Antriebseinheit des RV 10 auto gesteuert.
- Neu: 4 l-Heizbad
- automatische Siedepunkterkennung
- integrierter Vakuumregler
- integrierte Lösungsmittelbibliothek mit 40 voreingestellten Lösungsmitteln und Erweiterungsoption
- helles, kontrastreiches TFT-Bedienfeld mit Farbgrafik
- Universal-Sicherheitsheizbad
- optimiertes Heizbadvolumen für schnelles Erreichen der Arbeitstemperatur
- Heizbad mit ergonomischen Griffen
- Sicherheitstemperaturkreis
- Schutz vor Trockensieden
- Kühler mit 1500 cm² Kühlfläche und geringem Platzbedarf
- Verdampferkolben mit beschichtetem Glas erhältlich
- intuitives Bedienkonzept mit einfacher Menüführung
- Programmiermöglichkeit für bis zu zehn Einzelverfahren
- weicher Start
- Rechts- oder Linkslauf
- Timer-Funktion
- Endpunkterkennung
- Abdrückmechanismus für festsitzende Kolben
- digitale Schnittstellen: USB-Anschluss und RS-232-Schnittstelle zur Fernsteuerung
- mehrsprachiges Betriebssystem
- automatisches Kühlwassermanagement
- automatische Belüftung
- automatisches Heizbadmanagement
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | RV 10 auto pro V Rotary evaporator with Swiss plug S003 |
| Gewicht (metrisch) | 52.34 |
| Spannung | 100/240 V |
| Kapazität (metrisch) | 4 l-Heizbad |
| Geschwindigkeit | 5 bis 300 U/min |
| Display | TFT |
| Kühlfläche | 1500 cm2 |
| Wirkleistung | 100 w |
| Kondensatortyp | Vertikaler Kondensator mit Verteiler |
| Abmessungen (L x B x H) | 500 x 430 x 410 mm |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.