missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Rubiflex S NB27S Chemical Protection Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- NBR-beschichtete Sicherheitshandschuhe mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- Das dicke, verstärkte Futter bietet einen guten Wärmeschutz
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralölen und Lösungsmitteln
- Geeignet für Anwendungen, die Schutz vor Chemikalien und verschiedenen mechanischen Risiken erfordern
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Labor |
| Coating Material | NBR |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 8 |
| Norm EN 388 | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKNOPT |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur