Learn More
Thermo Scientific™ RP6 Ausschwingrotor mit Windkessel
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Nutzen Sie die Schwenkfunktionen des Thermo Scientific™ RP6 Ausschwingrotors mit Windkessel, ein Rotor mit hohem Fassungsvermögen, für niedrige Drehzahlen.
- Fassungsvermögen: 6 × 1.000 ml (6 l) mit rundem Becher, 12 × 250 ml (3 l) mit Rechteckbecher
- Max. Drehzahl/RZB: 4250 U/min/5.735 × g mit Rundbecher, 5.392 × g mit Rechteckbecher
Bestellinformationen:
Bestellen Sie den Rotorkörper (11178252) sowie Becher und Einsätze, um das Komplettset zu erhalten. Bestellen Sie den Hermetikdeckel für den Rechteckbecher unter der Nummer 11178216 und den Hermetikdeckel für den Rundbecher unter der Nummer 25144058. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Im Lieferumfang enthalten:
Nur Rotorkörper
Kompatibel mit:
Thermo Scientific KR4i und Sorvall HT6 Zentrifugen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | RP6 Rotordeckel mit Windkessel (erforderlich) |
| Typ | Becherdeckel |
| Fassungsvermögen | Nicht zutreffend |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Sorvall HT6 und KR4i Zentrifugen mit hohem Fassungsvermögen |
| Biocontainment | Ja |
| Menge | 1 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.