missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Round Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage

Artikelnummer. 17890888
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rosa
Weiß
Abmessungen (L x B):
6,4 mm
9 mm
11,1 mm
12,7 mm
25,4 mm
Durchmesser (metrisch):
25,4 mm
76,2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
4000 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) Durchmesser (metrisch) unitSize
17890888 Blau 11,1 mm 76,2 mm 4000 Stück
17809397 Weiß 25,4 mm 25,4 mm 1000 Stück
17829017 Weiß 25,4 mm 76,2 mm 1000 Stück
17850788 Rosa 11,1 mm 25,4 mm 2000 Stück
17810228 Weiß 11,1 mm 25,4 mm 2000 Stück
17819917 Rosa 11,1 mm 76,2 mm 4000 Stück
17820028 Weiß 11,1 mm 76,2 mm 4000 Stück
17860008 Weiß 12,7 mm 25,4 mm 2000 Stück
17860218 Weiß 12,7 mm 76,2 mm 2000 Stück
17849127 Weiß 6,4 mm 25,4 mm 2000 Stück
17830218 Weiß 6,4 mm 76,2 mm 2000 Stück
17839217 Weiß 9 mm 25,4 mm 4000 Stück
17839577 Weiß 9 mm 76,2 mm 4000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17890888 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. JTTA22NOTC34BL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.

  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in a variety of colors and sizes

Spezifikation

Klebstofftyp Permanent
Farbe Blau
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 2 Labels
Menge 4000/Pk.
Form Round
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Abmessungen (L x B) 11,1 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 76,2 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.