missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Round Containers
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 L
100 L
250 L
300 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- L-LDPE (linear LDPE), transparent
- Rupture-proof
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 24.5 cm |
| Typ | Tank |
| Material | LLDPE |
| Kapazität (metrisch) | 14 L |
| Höhe (metrisch) | 32.5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur