missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4x400
Der Hochgeschwindigkeitsausschwingrotor mittlerer Kapazität eignet sich für die Verwendung mit der gekühlten 5910R Zentrifuge.
1580.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 0,2 bis 250 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 5,100 U/min |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 5910 R Zentrifuge |
Anzahl Plätze | 4 |
Biocontainment | Aerosoldichte Kappen erhältlich |
Beschreibung
- Hochgeschwindigkeitsausschwingrotor mittlerer Kapazität
- Ein breites Sortiment an Adaptern ermöglicht eine vielseitige Verwendung von Röhrchen und Flaschen
- Aerosoldichte QuickLock-Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
- Behälter, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
0,2 bis 250 ml | |
5910 R Zentrifuge | |
Aerosoldichte Kappen erhältlich |
5,100 U/min | |
4 |