missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries Roto-Rock Genie

Artikelnummer. 30040351 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
30040351 CH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30040351 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. SIR104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2016.00 CHF
    1767.38 CHF / 1 Stück
    Sparen 248.62 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A combination rotator and rocker with touchscreen control.

  • Next Generation Rocker and Rotator with Digital Touch Control
  • Rocking motion with adjustable tilt angle and speed control for best mixing and eliminate spilling when using open containers
  • Rotate samples 360° up to 35 rpm
  • Utilizes unique GENIE clip plate system on magnetic platform to securely hold samples
  • Compact design for use in cold rooms, non-CO2 incubators or lab bench
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Neigungswinkel Verstellbar
Drehwinkel 360°
Tragkraft (metrisch) 9.8 kg
Drehzahlbereich 1 bis 70 U/min
Spannung 90/264 V
Stromstärke 2,5 A
Aufnahmevermögen Tubes, Flasks, Bottles, Dishes
Produkttyp Rotatorschüttler
Tragkraft (angloamerikanisch) 21.3 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp CH
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B) Plattform 320 x 250 mm
Abmessungen (L x B x H) 400 x 300 x 380 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 22.5 lb.
Versandgewicht (metrisch) 10.2 kg
Modell SI-R104
Display Touchscreen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboratory rotating and rocking
Luftfeuchtigkeitsbereich Max RH 95%
Zeitschaltbereich 1 sec. to 99 hr. 59 min. 50 sec. or continuous
Gewährleistung und Service 2 Jahre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.