missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Delrin Kunststoffrotisserie, 50 x 15 ml-Röhrchen und 16 x 50 ml-Röhrchen, für Shake 'n' Stack Hybridisierungsöfen
Material: Kunststoff; Zur Verwendung mit: Shake 'n' Stack, Maxi-14-Öfen
Marke: Thermo Scientific™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Erhöhen Sie die Vielseitigkeit dieses Inkubators mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Shake 'n' Stack Hybridisierungsöfen.
Hybridisierungsöfen, Shake n Stack Kann entweder mit Rotisserie oder mit Schüttelplattform für zusätzliche Flexibilität verwendet werden
Bis zu drei Öfen können gestapelt und für verschiedene Anwendungen bei unterschiedlichen Temperaturen genutzt werden
Kapazität für bis zu 10 mittelgrosse Flaschen
Äusserst präzise Temperaturverteilung und -konstanz für reproduzierbare Ergebnisse
Mehrere Rotisseriebefestigungen bieten Flexibilität bei der Wahl der Verbrauchsmaterialien
Austauschbare Rotisserie/Schüttelplattform (max. Beladung: 1kg) für Hybridisierungs- und Waschschritte
Auf-und-Ab-Schüttelbewegung
Spezifikation
Delrin™ Kunststoffrotisserie | |
Shake 'n' Stack, Maxi-14-Öfen | |
LED | |
66 |
15 ml (Röhrchen) | |
Bis zu 50 x 15 ml-Röhrchen und 16 x 50 ml-Röhrchen | |
Kunststoff | |
Zubehör, Rotisserie |