missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Anstelle eines Steinlagers sind diese Geräte mit einer speziellen Kugellagertechnik ausgestattet.
- Sie zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit aus. Prädestiniert für Anwendungen mit sehr hohem Probendurchsatz, häufigem Spindelwechsel, Betrieb in raueren Umgebungen oder sogar häufig wechselnden Gerätepositionen.
- Ob einfache oder anspruchsvolle Viskositätsmessungen – mit ROTAVISC erhalten Sie schnelle und genaue Ergebnisse.
- Viskositätsmessung in Bewegung
- Motorisiertes IKA HELISTAND bewegt das montierte Viskosimeter und seinen rotierenden Körper langsam und gleichmäßig in der Probe nach oben und unten.
- Anwenderfreundlich
- Die intuitive Menüführung erwartet Sie über das großzügige 4,3''-TFT-Display. Eine digitale Nivellierung unterstützt auch die korrekte Einstellung der Startbedingungen. Wiederkehrende Aufgaben werden durch die einfache Rampenfunktion erleichtert.
- Höchste Messgenauigkeit
- Die Genauigkeit der ROTAVISC Rotationsviskosimeter für Newtonsche und nicht-Newtonsche Flüssigkeiten beträgt ± 1 % des Messbereichs. Die Reproduzierbarkeit beträgt ± 0,2 %.
- Unbegrenzt variable Drehzahl
- Mit ROTAVISC haben Sie ein Viskosimeter, in dem Sie die Geschwindigkeit stufenlos einstellen können, aber auch Programme oder individuelle Geschwindigkeitsstufen festlegen können.
- Viskositätsmessbereich: 200 bis 80000000 mPas
- Lieferumfang
- ROTAVISC SBS hi-vi I Steuerung
- HELISTAND
- T-SP-SET
- SP Set-2
- PT 100,8
- Schutzschiene
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Viskosimeter |
| Viskositätsbereich | 200 bis 80.000.000 mPa |
| Displaytyp | TFT |
| Genauigkeit | 0,01 |
| Wiederholgenauigkeit | 0,002 |
| Drehzahlbereich | 0,01 bis 200 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | -100°bis +300 °C |
| Thermometerauflösung | 1 K |
| Drehmomentbereich | 1,4374 mNm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?