missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ ROTAVISC SBS hi-vi I HELI Complete mit Schweizer Stecker

Artikelnummer. 17594056 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Displaytyp:
TFT
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Displaytyp Packungsgröße
17594056 TFT 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17594056 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010007691

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die SBS (Steel Ball Bearing, Suspended) Rotationsviskosimeter erweitern einen großen Teil des Anwendungsspektrums unserer IKA ROTAVISC Gerätefamilie.

  • Anstelle eines Steinlagers sind diese Geräte mit einer speziellen Kugellagertechnik ausgestattet.
  • Sie zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit aus. Prädestiniert für Anwendungen mit sehr hohem Probendurchsatz, häufigem Spindelwechsel, Betrieb in raueren Umgebungen oder sogar häufig wechselnden Gerätepositionen.
  • Ob einfache oder anspruchsvolle Viskositätsmessungen – mit ROTAVISC erhalten Sie schnelle und genaue Ergebnisse.
  • Viskositätsmessung in Bewegung
  • Motorisiertes IKA HELISTAND bewegt das montierte Viskosimeter und seinen rotierenden Körper langsam und gleichmäßig in der Probe nach oben und unten.
  • Anwenderfreundlich
  • Die intuitive Menüführung erwartet Sie über das großzügige 4,3''-TFT-Display. Eine digitale Nivellierung unterstützt auch die korrekte Einstellung der Startbedingungen. Wiederkehrende Aufgaben werden durch die einfache Rampenfunktion erleichtert.
  • Höchste Messgenauigkeit
  • Die Genauigkeit der ROTAVISC Rotationsviskosimeter für Newtonsche und nicht-Newtonsche Flüssigkeiten beträgt ± 1 % des Messbereichs. Die Reproduzierbarkeit beträgt ± 0,2 %.
  • Unbegrenzt variable Drehzahl
  • Mit ROTAVISC haben Sie ein Viskosimeter, in dem Sie die Geschwindigkeit stufenlos einstellen können, aber auch Programme oder individuelle Geschwindigkeitsstufen festlegen können.
  • Viskositätsmessbereich: 200 bis 80000000 mPas
  • Lieferumfang
    • ROTAVISC SBS hi-vi I Steuerung
    • HELISTAND
    • T-SP-SET
    • SP Set-2
    • PT 100,8
    • Schutzschiene
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Viskosimeter
Viskositätsbereich 200 bis 80.000.000 mPa
Displaytyp TFT
Genauigkeit 0,01
Wiederholgenauigkeit 0,002
Drehzahlbereich 0,01 bis 200 U/min
Temperaturbereich (metrisch) -100°bis +300 °C
Thermometerauflösung 1 K
Drehmomentbereich 1,4374 mNm
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.