missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Das Paket umfasst einen Standard-Spindelsatz (SP 7-SP 12), eine Schutzhalterung, einen Temperatursensor und HELISTAND-Ständer mit T-Spindel-Set
- Leicht zu bedienen
- Großes, 4,3 Zoll-TFT-Display ermöglicht eine intuitive Menüführung
- Die einfache Rampenfunktion vereinfacht wiederkehrende Aufgaben.
- Hohe Messgenauigkeit für Newtonsche und nicht-Newtonsche Flüssigkeiten von ±1 % des Messbereichs
- Reproduzierbarkeit innerhalb von ±0,2 %
- Stufenlose Drehzahleinstellung
- Motorisiertes IKA™ HELISTAND bewegt das montierte Viskosimeter und seinen rotierenden Körper langsam und gleichmäßig in der Probe nach oben und unten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Rotationsviskosimeter |
| Viskositätsbereich | 100 bis 40.000.000 cSt |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Enthält | ROTAVISC me-vi HELI Vollständiges Viskosimeter, Spindelset-1, PT 100.8 Temperaturfühler, HELISTAND motorbetriebenes Stativ, T-Spindel-Set |
| Genauigkeit | 0.01 |
| Wiederholgenauigkeit | 0.2% |
| Anzahl (Geschwindigkeitseinstellung) | Stufenlos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viskositätsmessung von fließenden und nicht fließenden Flüssigkeiten |
| Sensoren | Temperatursensor |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?