missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Das Paket umfasst einen Standard-Spindelsatz (SP 7-SP 12), eine Schutzhalterung, einen Temperatursensor und HELISTAND-Ständer mit T-Spindel-Set
- Leicht zu bedienen
- Großes, 4,3 Zoll-TFT-Display ermöglicht eine intuitive Menüführung
- Die einfache Rampenfunktion vereinfacht wiederkehrende Aufgaben.
- Hohe Messgenauigkeit für Newtonsche und nicht-Newtonsche Flüssigkeiten von ±1 % des Messbereichs
- Reproduzierbarkeit innerhalb von ±0,2 %
- Stufenlose Drehzahleinstellung
- Motorisiertes IKA™ HELISTAND bewegt das montierte Viskosimeter und seinen rotierenden Körper langsam und gleichmäßig in der Probe nach oben und unten
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Rotationsviskosimeter |
| Viskositätsbereich | 200 bis 80.000.000 cSt |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Enthält | ROTAVISC hi-vi I HELI Vollständiges Viskosimeter, Spindelset-1, PT 100.8 Temperatursonde, HELISTAND Motorisiertes Stativ, T-Spindel-Set |
| Genauigkeit | ±1 % |
| Wiederholgenauigkeit | 0.2% |
| Anzahl (Geschwindigkeitseinstellung) | Stufenlos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viskositätsmessung von fließenden und nicht fließenden Flüssigkeiten |
| Sensoren | Temperatursensor |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?