missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Rotavapor Dynamisches R-300 Rotationsverdampfersystem

Artikelnummer. 17181221 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
17181221 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17181221 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11SR300252VS11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15360.00 CHF
    14501.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 859.00 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Merkmale: Vollautomatisierung, methodenbasierter geführter Betrieb, Datenaufzeichnung und Echtzeit-Diagrammerstellung für Rotationsverdampfungen. Rotavapor Die Rotationsverdampfersysteme der Serie Dynamic R-300 erfüllen höchste Ansprüche an Bedienkomfort und Reproduzierbarkeit.

  • Easy to use with touch screen providing all process parameters at a glance
  • Guided operation with programmable methods including push notifications on mobile devices when manual interaction is required
  • Unattended automatic operation thanks to the AutoDest™ and foam sensor
  • No harmful emissions due to post-pump secondary condenser with optional level sensor that alerts potential overflow of the receiving flask
  • Instant start thanks to automatic and dynamic pressure adjustment without waiting until heating bath and chiller reach their set temperature
  • Charting of all process parameters even remotely on mobile devices
  • Efficient operation and increased sustainability with centrally controlled recirculating chiller and speed controlled vacuum pump
  • Comprehensive recording of all process parameters on SD card for easy analysis on Microsoft Excel
  • Push notification in case of an unexpected event
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 5 L
Geschwindigkeit 10 to 280 rpm
Temperaturbereich (metrisch) 20°C to 220°C
Material (Beschichtung) Safety Coating (P+G)
Typ Rotary Evaporator
Standard-Konusverbindung SJ24/40
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.