missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Drehschieberpumpe RZ 6
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17809836
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17809836

Marke: VACUUBRAND™ 20798131

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Drehschieberpumpen von VACUUBRAND sind leistungsstark bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Selbst bei geöffnetem Gasballast bieten sie ein sehr gutes Endvakuum. Profitieren Sie dazu von verlängerten Ölwechsel- und Wartungsintervallen dank optimierter Umlaufschmierung und großem nutzbaren Ölvolumen.

  • Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
  • Hohe Wasserdampftoleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
  • Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
  • Großes Ölvolumen Lange Zeiträume zwischen Ölwechseln
  • Wartungsarm aufgrund des Teleskopdesigns
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 0.002 mbar
Steckertyp CH
Flussrate 5.7 m³/hr.
Pumpentyp Rotary Vane Vacuum Pump
Schutzart Gehäuse IP 40
Anwendungen Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt