missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Drehschieberpumpe RZ 2.5
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17869826
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17869826

Marke: VACUUBRAND™ 20798121

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Drehschieberpumpen von VACUUBRAND sind leistungsstark bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Selbst bei geöffnetem Gasballast bieten sie ein sehr gutes Endvakuum. Profitieren Sie dazu von verlängerten Ölwechsel- und Wartungsintervallen dank optimierter Umlaufschmierung und großem nutzbaren Ölvolumen.

  • hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
  • auch mit Gasballast noch sehr gutes Endvakuum
  • vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
  • lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
  • einfache Wartung durch Teleskopbauweise
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 0.002 mbar
Steckertyp CH
Flussrate 2.3 m³/hr.
Pumpentyp Rotary Vane Vacuum Pump
Schutzart Gehäuse IP 40
Anwendungen Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt