missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Drehschieberpumpe RE 6
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17839816
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH/CN
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
17839816 CH/CN 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17839816 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20797161
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Drehschieberpumpe RE 6 bietet eine hohe Leistung bei kompakter Bauweise – selbst bei geöffnetem Gasballast ermöglicht sie ein sehr gutes Endvakuum.

  • Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
  • Hohe Wasserdampftoleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
  • Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
  • Großes Ölvolumen Lange Zeiträume zwischen Ölwechseln
  • Wartungsarm aufgrund des Teleskopdesigns
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 0,1 mbar
Steckertyp CH/CN
Flussrate 5,7 m³ /Std.
Pumpentyp Drehschieber-Vakuumpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anwendungen Entgasung, Gefriertrocknung, Feinvakuumdestillation und Trockenkammern
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.