missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific RingSeal Cryogenic Vial, External Threads
Beschreibung
- Leak-Proof Design: RingSeal™ Cryogenic Vials provide leak-proof protection up to 90kPa, safeguarding against potential leaks or contamination
- O-Ring Seals: Reliable o-ring seals effectively protect samples within a wide temperature range, from -196°C to 121°C
- Round Bottom and Self-Standing Options: Choose between round bottom and self-standing vials based on your specific requirements
- Certified Purity: Certified DNase, RNase, and Pyrogen-free vials ensure the integrity and cleanliness of your valuable samples
- Internal and External Threads: Available internal and external thread options allow compatibility with a variety of laboratory processes
- Large Writing Area: Large writing area aides in convenient sample identification and organization
- Autoclavable: To ensure efficient sterilization while maintaining their structural integrity
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Natural |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.5 mm |
| Material | Polypropylene |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Sterile |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Skala | Yes |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 1.8 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?